TKG
TKG 剛鉄 フライパン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
深さ(mm)
49
49
55
56
底径(Φmm)
153
153
190
195
220
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73389058
品番
-
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
特殊熱処理(窒化鉄)鉄の表面を窒化させたことで表面が極めてサビにくい強靭な鉄になってます。
直径(Φmm)
212
横(mm)
400
高さ(mm)
51
質量(g)
792
深さ(mm)
49
底径(Φmm)
153
底面の厚さ(mm)
1.6
TKG品番
9-0094-0101
TKG品番(2017)
6-0004-0401