日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
DJボーリングバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法L(mm)
105
シャンク
BT50-Q26-40
注文コード
73389435
品番
BT50-DJ3-105A
参考基準価格(税別)
¥124,640
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・適合ヘッド・シャンク
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
径調整及びロック機構の改良により剛性アップ。
良好な面粗度と仕上り径の安定性が向上しました。
首下の短い高剛性タイプのボーリングバイトと組み合わせれば、さらに高速な加工も可能。
付属品
(バイト)J10
仕様
(バッテリー移動量)5.2
質量(kg)
4.2
寸法L(mm)
105
シャンク
BT50-Q26-40
寸法C(mm)
50
バイト寸法(mm)
10
ヘッド仕様
Q26-DJ3-40A
ボーリング範囲(Φmm)
3〜28
ボーリング深さ(mm)
14〜80