日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
モジュラータイプ DJボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73389444
品番
Q26-DJ3-40A
参考基準価格(税別)
¥97,650
販売価格(税込)
¥104,478
販売価格(税別)
¥
94,980
バスケットに入れる
誰がやってもミクロン精度!
ボーリング範囲(Φmm)
3〜28
ボーリング深さ(mm)
14〜80
寸法L(mm)
40
寸法C(mm)
50
バイト寸法(mm)
10
寸法Q(mm)
26
寸法L1(mm)
27
質量(kg)
0.5
付属品
(バイト)J10-3-14・J10-5-35・J10-8-40・J10-18-62A、(チップ)CC03-C・3MP-C・6MP-C
仕様
(バッテリー移動量)5.2