日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
モジュラータイプ DJボーリングヘッド
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73389453
品番
Q26-DJ8-44AN
参考基準価格(税別)
¥136,500
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
誰がやってもミクロン精度!
ボーリング範囲(Φmm)
3〜50
ボーリング深さ(mm)
14〜130
寸法L(mm)
44
寸法C(mm)
59
バイト寸法(mm)
16
寸法Q(mm)
26
寸法L1(mm)
32
質量(kg)
0.8
付属品
(バイト)J16-8-40・J16-18-60・J16-28-55・J16-38-65、(チップ)3MP-C・6MP-C
仕様
(バッテリー移動量)6.0