日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ストレートシャンク バランスカットボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク
K32-Q12-60
注文コード
73389462
品番
K32-RAC25-115E
参考基準価格(税別)
¥34,720
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
0.9
シャンク
K32-Q12-60
チップタイプ
CC07-C
ヘッド仕様
12-RAC25-55E
ボーリング範囲(Φmm)
25〜32
ボーリング深さ(mm)
93