日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ストレートシャンク バランスカットボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク
K32-Q16-20
注文コード
73389478
品番
K32-RAC32-75E
参考基準価格(税別)
¥42,740
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.1
シャンク
K32-Q16-20
チップタイプ
CC08-C
ヘッド仕様
16-RAC32-55E
ボーリング範囲(Φmm)
32〜45
ボーリング深さ(mm)
40