日研工作所
日研工作所の ホルダ
日研工作所の ボーリング
ストレートシャンク バランスカットボーリングバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク
K32-Q26-40
注文コード
73389496
品番
K32-RAC53-110E
参考基準価格(税別)
¥48,040
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
シャンク
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
1.8
シャンク
K32-Q26-40
チップタイプ
CC12-C
ヘッド仕様
26-RAC53-70E
ボーリング範囲(Φmm)
53〜70
ボーリング深さ(mm)
105