GR-S900 防水防寒ブルゾン GR-S900 タカヤ商事 73391456

 

GR-S900 防水防寒ブルゾン GR-S900 タカヤ商事 73391456
GR-S900 防水防寒ブルゾン GR-S900 タカヤ商事 73391456
GR-S900 防水防寒ブルゾン GR-S900 タカヤ商事 73391456

防水防寒ブルゾン GR-S900

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1枚サイズ3L種別防寒ブルゾン着丈(cm)74注文コード73391456品番GR-S900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥26,290
販売価格(税別)
23,900

本格防水防寒。反射材を使用しており夜間作業でも視認性が良く安全。

用途屋外作業レスキュー・警備・工事現場などネイビーサイズ3L混率(%)表:ポリエステル100、裏:ポリエステル100、中綿:シンサレート、樹脂ボタン、フロントファスナー/樹脂・スライダー/金属、ポケットファスナー/樹脂・スライダー/金属仕様プレストオブボタン用ループ。ファスナー付き内ポケット。氏名片布付き。バックプリント対応背中ベンチレーション。透湿・防水。種別防寒ブルゾン胸廻(cm)144着丈(cm)74裄丈(cm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする