※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F03E008MC7 Sia サンディングペーパー1550 BOSCH(ボッシュ) 73391809 F03E008MC7 Sia サンディングペーパー1550 BOSCH(ボッシュ) 73391809 F03E008MC7 Sia サンディングペーパー1550 BOSCH(ボッシュ) 73391809 F03E008MC7 Sia サンディングペーパー1550 BOSCH(ボッシュ) 73391809 F03E008MC7 Sia サンディングペーパー1550 BOSCH(ボッシュ) 73391809

Sia サンディングペーパー1550

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード73391809 品番F03E008MC7
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

最もパワフルで最高のコストパフォーマンスを誇るSiaのサンディングペーパーです。
特殊コーティング加工で目詰まりを軽減します。
独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドすべてに適合し、パッドの穴位置合わせも容易です。
砥粒サイズは表面にレーザー切断で記載されています。

用途
木材・金属・プラスチックの表面研磨
塗装の除去
自動車補修
粒度#240 質量(g)4 タイプマジック式 本体寸法(mm)125×1×125 穴数【吸塵用穴】マルチホール65穴 外径(mm)125
注意
※出荷単位50画像は代表画像を使用しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする