曜日別特売
F03E008KV4 Sia サンディングペーパー1550 BOSCH(ボッシュ) 73391931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F03E008KV4 Sia サンディングペーパー1550 BOSCH(ボッシュ) 73391931
F03E008KV4 Sia サンディングペーパー1550 BOSCH(ボッシュ) 73391931
F03E008KV4 Sia サンディングペーパー1550 BOSCH(ボッシュ) 73391931
F03E008KV4 Sia サンディングペーパー1550 BOSCH(ボッシュ) 73391931
F03E008KV4 Sia サンディングペーパー1550 BOSCH(ボッシュ) 73391931

Sia サンディングペーパー1550

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
粒度#220
外径(mm)150
内容量1セット(50個)注文コード73391931品番F03E008KV4
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

最もパワフルで最高のコストパフォーマンスを誇るSiaのサンディングペーパーです。
長寿命セラミック配合砥粒により高い研削効率です。
独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドすべてに適合し、パッドの穴位置合わせも容易です。
砥粒サイズは表面にレーザー切断で記載されています。

用途
木材・金属・プラスチックの表面研磨
塗装の除去
自動車補修
粒度
#220
質量(g)
8
本体寸法(mm)
150×1×150
穴数
【吸塵用穴】マルチホール81穴
外径(mm)
150
タイプ
マジック式
注意
※出荷単位50画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする