※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F03E008P2N Sia セラミックサンディングフィルム BOSCH(ボッシュ) 73392150 F03E008P2N Sia セラミックサンディングフィルム BOSCH(ボッシュ) 73392150 F03E008P2N Sia セラミックサンディングフィルム BOSCH(ボッシュ) 73392150 F03E008P2N Sia セラミックサンディングフィルム BOSCH(ボッシュ) 73392150

Sia セラミックサンディングフィルム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 粒度#180 外径(mm)150 注文コード73392150 品番F03E008P2N
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は粒度・外径など22種類から選べます 他の種類を見る

高性能セラミック砥粒により、ハイレベルな研磨力を実現します。
砥粒・粘着性フィルム・ネットの3層構造で耐久性と柔軟性を両立しました。
革新的な独自の粒子配置パターンにより粉じんの流れを作り、研磨力の向上と目詰まりを防止します。
独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドのほぼ全てに適合します。

用途
木材・金属・プラスチックの表面研磨
塗装の除去
自動車補修
粒度#180 質量(g)5 タイプマジック式 本体寸法(mm)150×1×150 穴数【吸塵用穴】マルチホール59穴 外径(mm)150
注意
※荷単位600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする