※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

F03E008P2R Sia セラミックサンディングフィルム BOSCH(ボッシュ) 73392168 F03E008P2R Sia セラミックサンディングフィルム BOSCH(ボッシュ) 73392168 F03E008P2R Sia セラミックサンディングフィルム BOSCH(ボッシュ) 73392168 F03E008P2R Sia セラミックサンディングフィルム BOSCH(ボッシュ) 73392168

Sia セラミックサンディングフィルム

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード73392168 品番F03E008P2R
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は22種類から選べます 他の種類を見る

高性能セラミック砥粒により、ハイレベルな研磨力を実現します。
砥粒・粘着性フィルム・ネットの3層構造で耐久性と柔軟性を両立しました。
革新的な独自の粒子配置パターンにより粉じんの流れを作り、研磨力の向上と目詰まりを防止します。
独自のマルチホール穴パターンは、標準的な研磨パッドのほぼ全てに適合します。

用途
木材・金属・プラスチックの表面研磨
塗装の除去
自動車補修
粒度#240 質量(g)5 タイプマジック式 本体寸法(mm)150×1×150 穴数【吸塵用穴】マルチホール59穴 外径(mm)150
注意
※荷単位600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする