タカヤ商事
タカヤ商事の シャツ・インナー
タカヤ商事の 半袖 シャツ・インナー
タカヤ商事の ポロシャツ 半袖
半袖ポロ GC-5006
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
73393757
品番
GC-5006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
この商品は
20
種類から選べます
他の種類を見る
スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ
色
カクタス
サイズ
5L
混率(%)
綿100、樹脂ボタン
用途
農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など
仕様
ホリゾンタルカラーで衿元スッキリ。左胸ポケット。左袖ペン差しポケット。右裾ワンポイントネーム。両サイドスリット(カラーテープ付き)。両脇消臭テープ。袖口ハーフシャーリング仕様
胸廻(cm)
128
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
81