GC-5006 半袖ポロ GC-5006 タカヤ商事 73393766 GC-5006 半袖ポロ GC-5006 タカヤ商事 73393766 GC-5006 半袖ポロ GC-5006 タカヤ商事 73393766

半袖ポロ GC-5006

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード73393766 品番GC-5006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ

シルバー サイズM 混率(%)綿100、樹脂ボタン 用途農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など 仕様ホリゾンタルカラーで衿元スッキリ。左胸ポケット。左袖ペン差しポケット。右裾ワンポイントネーム。両サイドスリット(カラーテープ付き)。両脇消臭テープ。袖口ハーフシャーリング仕様 胸廻(cm)98 肩幅(cm)43 袖丈(cm)21 着丈(cm)71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする