曜日別特売
A-591 大便低圧FV用ハンドル部 INAX(LIXIL) 73393961

大便低圧FV用ハンドル部

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
73393961
品番
A-591
参考基準価格(税別)¥3,340販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
適合
低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)CF-10(110)MT7本体用・CF-10(110)VT,A本体用・CF-110MTV本体用・CF-10(110)MT系CF-110MKTV
寸法A(mm)
35.5
寸法B(mm)
52
寸法C(mm)
80

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする