タカヤ商事
タカヤ商事の ワーキングウェア
タカヤ商事の ボトムス
タカヤ商事の 春夏 ボトムス
ワークパンツ GC-5010
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全84種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73395035
品番
GC-5010
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥5,489
販売価格(税別)
¥
4,990
バスケットに入れる
スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ
色
カクタス
サイズ
82
混率(%)
綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属
ウエスト(cm)
82
用途
農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など
仕様
左右ベルトスープはカラビナループ仕様。動きやすい膝廻りの特殊カッティング。股部分に補強棒シック使用。裾裏に裾絞り用かがり穴付。左後ろフラップワンポイントネーム。個性的なゴールドカラー。製品洗い。
種別
ワークパンツ
股下(cm)
80