GC-5010 ワークパンツ GC-5010 タカヤ商事 73395787 GC-5010 ワークパンツ GC-5010 タカヤ商事 73395787

ワークパンツ GC-5010

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 73395787 品番 GC-5010
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥5,489
販売価格(税別)
4,990

スッキリしたタイトシルエット。肌になじむ良質な柔らかさ

ベージュ サイズ95 混率(%)綿100、金属ボタン、フロントファスナー:ファスナー/金属・スライダー/金属 ウエスト(cm)95 用途農園・溶接・建設・設備・道路関係・工場など 仕様左右ベルトスープはカラビナループ仕様。動きやすい膝廻りの特殊カッティング。股部分に補強棒シック使用。裾裏に裾絞り用かがり穴付。左後ろフラップワンポイントネーム。シックなプラチナカラー。製品洗い。 種別ワークパンツ 股下(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする