TKG
TKGの 厨房機器・設備・調理機械
TKGの 熱調理機・加熱機器
TKGの 焼物器
オーブンミット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
耐熱温度(℃)
約200
色
ブラック
全長(mm)
380
注文コード
73399698
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
耐熱温度・色・全長
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
オーブンミトン
モノタロウ
¥
599
¥
659
税込
サイズ
大
色
ブラック
材質
100%コットン
全長(mm)
380
耐熱温度(℃)
約200
TKG品番
9-0110-0202
TKG品番(2017)
6-7100-6802