TRM-WL006 LEDワークライト 充電式 マグネット・クリップ付き 赤色灯搭載 トライメイト 73400907 TRM-WL006 LEDワークライト 充電式 マグネット・クリップ付き 赤色灯搭載 トライメイト 73400907 TRM-WL006 LEDワークライト 充電式 マグネット・クリップ付き 赤色灯搭載 トライメイト 73400907

LEDワークライト 充電式 マグネット・クリップ付き 赤色灯搭載

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73400907 品番TRM-WL006
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

充電式LEDワークライト、折りたたみ式回転ヘッド&底面マグネットで自由自在薄くて明るいCOB型LED、薄型ライトで狭いところも明るく照らす電源ボタンを押すたびに点灯モードの切り替えが可能。5つの点灯モード(強点灯・弱点灯・サブライト点灯・赤色点灯・赤色点滅)

電球の種類LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×23×192 質量(g)78 明るさ(Lm)100〜350 動作時間1.5(強点灯モード) 点灯方式強点灯→弱点灯→サブライト(トップ)→赤色点灯→赤色点滅 電源USB充電 マグネット対応 用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73400916
2024-05-29
用途:
暗い場所での作業
医療法人社団 和久屋 美里クリニック 様

満充電で保管しても、1日〜2日で充電が空になっている
LEDも明るさが不十分に感じられてバッテリーが弱っている感じが
します。

対象商品:
73400916
2024-02-13
用途:
車両整備に使用
株式会社HKS九州サービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前使用していた物より小型で狭い所も照らす事が出来て良かった。
ただ、マグネットが他の製品に比べ弱いのと、折り畳み部が甘く60°、90°で
維持ができず困る。トルクスレンチで強めに締めようとしたが空回りして締まる気配なし!
商品が届いた時点からこの状態なのでがっかりした。

対象商品:
73400907
2023-03-17
用途:
自動車整備
有限会社栗田自動車 様

充電時と充電完了時の表示を是非改善してほしい(LED等)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする