三和体育製販
三和体育製販の 体育/運動会/スポーツイベント用品
三和体育製販の 体育/スポーツ用品
三和体育製販の グラウンド整備用品
ワイドモップ100cm×2折タタミ式
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
73402413
品番
S-9497
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
試合中のモップがけなど、 素早さが求められる場面に便利!
くの字に広がるモップが塵、埃、ゴミを逃がしません。
本体のマジックテープ A 面にスペアのB 面を貼るだけの簡単交換 !
仕様
折タタミ式
質量(kg)
3.7
材質(本体)
オールアルミ製
幅(cm)
100×2
材質(柄部)
アルミ製
寸法(mm×cm)
22×150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません