STX-FCG(シンメン)
シェーダーフェイスシェルパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ウエスト(cm)
85-90
70-75
75-80
80-85
85-90
90-95
95-102
サイズ
LL
3L
4L
L
LL
M
S
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73402957
品番
07432
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
耐水圧10,000mm、透湿度10,000g/m
2
・24hの防水シェル。50回洗濯しても機能が維持する耐久撥水・防汚加工。水の侵入をケアした仕様の使い勝手いい5ポケット。
サイズ
LL
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
85-90
ワタリ(cm)
36.5
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100、裏コーティング【防水(10000mm) 透湿度10000g/m
2
・24h)】 耐久撥水 防汚加工(50回洗濯対応) 防風
色番
6