07432 シェーダーフェイスシェルパンツ STX-FCG(シンメン) 73402966

シェーダーフェイスシェルパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ウエスト(cm)90-95
サイズ3L
内容量1着注文コード73402966品番07432
参考基準価格(税別)¥8,350販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

耐水圧10,000mm、透湿度10,000g/m2・24hの防水シェル。50回洗濯しても機能が維持する耐久撥水・防汚加工。水の侵入をケアした仕様の使い勝手いい5ポケット。

サイズ
3L
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
90-95
ワタリ(cm)
38
色
ブラック
混率(%)
ポリエステル100、裏コーティング【防水(10000mm) 透湿度10000g/m2・24h)】 耐久撥水 防汚加工(50回洗濯対応) 防風
色番
6

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする