ATREJRIF-HZN enjoy保温・保冷ポット リフレッシィ メテックス 73403104 ATREJRIF-HZN enjoy保温・保冷ポット リフレッシィ メテックス 73403104 ATREJRIF-HZN enjoy保温・保冷ポット リフレッシィ メテックス 73403104

enjoy保温・保冷ポット リフレッシィ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ヘーゼルナッツ 注文コード73403104 品番ATREJRIF-HZN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

1976年創業いかにもイタリアン、斬新なデザインと機能性を兼ね備えたポット。
ヨーロッパで主流の、匂い移りせず、保温・保冷機能の高いガラスライナー採用。
ワンタッチレバーで簡単に注げます。ポットを倒してもこぼれない安心安全設計。
シャープなデザインと、北欧調のスモーキーカラーがポイント。
※BPAフリー

機能転倒湯漏れ防止 ヘーゼルナッツ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×15×26 質量(g)約750 保温効力(℃)70以上/10時間、55以上/24時間 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ソーダ石灰ガラス、シリコンゴム 保冷効力(℃)6以下/6時間 容量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする