ATREJRIF-BK enjoy保温・保冷ポット リフレッシィ メテックス 73403113 ATREJRIF-BK enjoy保温・保冷ポット リフレッシィ メテックス 73403113 ATREJRIF-BK enjoy保温・保冷ポット リフレッシィ メテックス 73403113

enjoy保温・保冷ポット リフレッシィ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 73403113 品番 ATREJRIF-BK
販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

1976年創業いかにもイタリアン、斬新なデザインと機能性を兼ね備えたポット。
ヨーロッパで主流の、匂い移りせず、保温・保冷機能の高いガラスライナー採用。
ワンタッチレバーで簡単に注げます。ポットを倒してもこぼれない安心安全設計。
シャープなデザインと、北欧調のスモーキーカラーがポイント。
※BPAフリー

機能転倒湯漏れ防止 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約19×15×26 質量(g)約750 保温効力(℃)70以上/10時間、55以上/24時間 材質ABS樹脂、ポリプロピレン、ソーダ石灰ガラス、シリコンゴム 保冷効力(℃)6以下/6時間 容量(L)1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上備品・テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする