曜日別特売
WSF-45-AG 水切り(鋼板製) 城東テクノ 73403594

水切り(鋼板製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(20本)材質カラーGL鋼板・JIS G3322出幅(mm)45アンバーグレー注文コード73403594品番WSF-45-AG
参考基準価格(税別)¥36,800販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
材質カラーGL鋼板・JIS G3322アンバーグレー厚さ(mm)0.35長さ(mm)3030出幅(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする