曜日別特売
WKF-N3515-AG 防鼠付通気水切り(鋼板製) 城東テクノ 73403743

防鼠付通気水切り(鋼板製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アンバーグレー
出幅(mm)35
内容量1ケース(10本)注文コード73403743品番WKF-N3515-AG
参考基準価格(税別)¥30,600販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

水切りに防鼠機能をプラス。

材質カラーGL鋼板・JIS G3322長さ(mm)3030厚さ(mm)0.35アンバーグレー墨出位置(mm)54出幅(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする