笠木換気材

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6本) 注文コード73403829 品番CV-N02F-L18
参考基準価格(税別)¥26,760 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バルコニー・パラペットの外壁通気に。
シーリングレスで省施工を実現!
外装材施工後にEPDM発泡体を外壁天面に押し付けるように施工することで、シーリングレス省施工を実現。コストダウンにも繋がります。
優れた雨仕舞を実現。こだわりの独自形状!
2枚の水返しに加え、換気材内部に傾斜を付けた独自形状。
雨水が浸入しても外部にしっかり排水させます。また、外装材と面一で納まるスリムな形状のため、立木の幅を最小限にできます。
役物をラインアップしているので、施工も簡単!
役物を本体に差し込むだけの省施工。気になるコーナー部も簡単に雨仕舞できます。
へこみに強く施工時も安心!
天面の板金が二重になっているので、製品取り付け後に現場で踏まれてもへこみにくい形状です。

材質カラーGL鋼板(高耐食仕様)・JIS G3322 EPDM(発泡体) 長さ(mm)1820 厚さ(mm)0.35 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする