ダンボール 書類整理箱

(23件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20枚) 注文コード 73405718 品番 -
販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

書類整理に便利な印刷入りのダンボール整理箱です。
部署名、書類名など書き込み可能ですので、一目で保管書類の確認ができます。

形状A式(ミカン箱タイプ) 材質段ボール 用途書類整理 厚さ(mm)約5 外形寸法(mm)456 x 346 x 330(高さ) 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)444×334×310 底面サイズA4縦入れ
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※作業の際は、ダンボールの端で手などを切らないよう軍手など手袋を着用してください。
※高温多湿、火の気のある場所では保管しないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-07
用途:
書類溶解用
名鉄協商株式会社 様

書類溶解に出す時に3辺の長さとか言われているので
ちょうど良い感じの大きさの段ボールでよかったです。

2024-11-26
用途:
書類保管
金融・保険業

ポリのA4文書保管箱に詰めて、この段ボールに詰めます。ピッタリ入りました。

2024-11-12
用途:
書類の整理

まだ紙で出しているので、分別してわかりやすく表示出来て良かったです。

対象商品:
73405702
2024-07-05
用途:
年度末の書類の整理
中山通商有限会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

以前購入して良かったので再度注文しました。
このような段ボールは他では価格がなぜか高いですが、これはお手頃価格で助かります。
なくなったらまた購入したいのでなくならないでほしいです。

対象商品:
73405702
2023-11-06
用途:
書類の保存
個人のお客様

シンプルでわかりやすく、書類の保管に適していると好評です。

対象商品:
73405702
2023-04-19
用途:
資料整理に助かってます。

経理の大事な資料整理時に助かってます。突っ込むだけ。書く欄もちゃんとあるので◎。段ボールもかなり丈夫な作りで満点。

1人が参考にしています
対象商品:
73405702
2023-01-16
用途:
書類の整理に。

安いですね。
大体、このサイズが入るように壁面書庫の棚のサイズを組んだのでとても便いやすい。
自社のラベルを貼るので印面は不要ではあるが、サイズと値段が良い。

1人が参考にしています
対象商品:
73405702
2022-11-07
用途:
引越しの為に種類整理で使用。
有限会社プライムワーカー 様 (建設業・工事業)

書類整理の為の、表示記入枠があるので、大変分かり易く整理できる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする