カシオ計算機
カシオ計算機の オフィス機器
カシオ計算機の 電卓
カシオ計算機の 一般電卓
カラフル電卓
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73405928
品番
MW-C20C-LB-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。
色
ペールブルー
質量(g)
110
タイプ
ミニジャストタイプ
電源
TWO WAY POWER(LR1130×1)
桁数
12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×149.5×22.8
機能
税計算、時間計算、計算状態表示、太陽電池と補助電池の併用
電池寿命
約3年
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
105×149.5×22.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
73405928
MW-C20C-LB-N
69632115
MW-C20C-LB-N
カラフル電卓
カシオ計算機
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました