SBH0475 ドラム缶用ラバーヒーター Eタイプ 八光電機 73406208 SBH0475 ドラム缶用ラバーヒーター Eタイプ 八光電機 73406208 SBH0475 ドラム缶用ラバーヒーター Eタイプ 八光電機 73406208

ドラム缶用ラバーヒーター Eタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード73406208 品番SBH0475
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。
ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。
シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。

用途
缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。
容量(W)850 電圧(V)100 適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶 長さ(mm)1750 幅(mm)150 質量(kg)2 制御方式液体膨張式 ON/OFF制御 機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃ 使用環境温度(℃)-10〜 50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付) ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません) 温度設定範囲(℃)30〜80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:357

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする