**ヒューズホルダーテストリードアダプターセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73406615 品番JTC6362SET
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ヒューズボックスからテスターで簡単測定郵便局のゆうパケットで発送します。多少到着に日数がかかります。

用途
ヒューズホルダーに接続してテスターを使用して回路の電圧と電流値のテストが可能。
3本セット(平型、ミニ平型、低背用)
関連資料:(0.55MB)
注意
※全長:平型186mm・ミニ平型186mm・低背用180mm
※ピン差込:4mm(外形6mm)
※JTC6008J用接続アダプター付き(ピン差込:4mm(外形8mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする