JTC
JTCの トルクレンチ/トルクドライバー
JTCの トルクレンチ
JTCの 絶縁トルクレンチ
絶縁トルクレンチ 6.3mm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73406780
品番
JTCI040
参考基準価格(税別)
¥59,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
HV・EV車必需品 IEC60900:2004規格に適合しています。
用途
サイズ:全長256mm
誤差±4%
測定範囲:2〜10Nm
差込み:6.3mm
ギア数:45
関連資料:
(2.16MB)
注意
※本製品を使用する箇所がAC1000V以下である事を確認してからご使用ください。
※使用可能期間は購入日以降3年間です。超えた場合は、本製品の使用を中止してください。 たとえ表面に損傷がない場合であっても、材質の経年劣化によって絶縁されなくなり、感電する場合があります。使用前に必ず亀裂や破損、ガタの確認をし異常がある場合は使用しないで下さい。