JTC
JTCの バッテリー関連
JTCの メモリーバックアップ
OBDメモリーセイバー(MSV-B)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73406825
品番
JTCMSV-B
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
バッテリー交換時のバックアップ電源 リチウムイオンバッテリー内蔵 12V車専用
用途
内蔵リチウムイオンバッテリー(2000mAh)からの電力供給
内臓電池の充電量が12.0V以下でLEDとブザーでお知らせ(供給バッテリーからのブリッジ充電可能 ※内臓電池には充電されません)
動作電圧:9.0V〜15.0V
電圧表示単位:0.1V
OBD側ケーブル:0.6m
安全機能:逆接続保護
サイズ(cm):15.6×8.1×4.4
関連資料:
(9.49MB)