JTC
JTCの バッテリー関連
JTCの ジャンプスターター/ポータブル電源
プロブースター12/24(PRO12/24)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73406868
品番
JTCPRO
参考基準価格(税別)
¥300,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
バスケットに入れる
最大出力10,000A! 12V車も24V車もこれ1台! 片手でラクラクわずか6kgメーカー在庫商品です。
用途
サイズ:L330×W130×H350mm
重量:6000g
入力電圧:交流100V 50,60Hz
出力電圧:直流12V 24V
パワーソース:4セル リチウムフェライトバッテリー×2
関連資料:
(0.37MB)