JTC
JTCの バッテリー関連
JTCの バッテリー充電器
パワーサプライチャージャー(PSC-550SKit)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73406877
品番
JTCPSC550
参考基準価格(税別)
¥188,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
サービス作業中やショールームの車両管理に安定した電力を供給します。メーカー在庫品です。
用途
入力電圧:100V 50/60Hz
出力電圧:12V
最大電流:50A
バッテリ側ケーブル長さ:1.5m
サイズ(cm):16.5X18.5X8.5
重量(kg):3.3
関連資料:
(0.14MB)