リチウムジャンプスターター2500A(SBX464)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 代引不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73406886 品番JTCSBX464
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

12Vガソリン車:1000CC クラス対応 12Vディーゼル車:7000CCクラス対応 MAX2500Aの瞬発始動!メーカー在庫商品です。

用途
内容物:本体、USBケーブル、シガーケーブル
内臓バッテリー:リチウムポリマーバッテリー49.58WH
入力電圧:USB-C入力 直流5V 2A / シガーソケット(車両)直流12V 1.5A
出力電圧:12V
ピーク電流値:2500A
始動電流値:1250A
ケーブル長:620mm
作動温度範囲:-20℃〜43℃
関連資料:(0.24MB)
注意
※対応ケーブル:鉛12V
※サイズ:60X235X105mm
※重量:1.25kg
※保護等級:IP64
※保護機能:極性反応、短絡、加熱、過充電、過電圧、火花

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする