ウィンジョブ CP204

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード73407328 品番FCP204 2696
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,700
この商品は42種類から選べます 他の種類を見る

カジュアル感覚のスリッポンタイプ。
アッパーとベロを一体化したモノソック構造によりフィッティング性アップ。

サイズ(cm)25 バーガデ×シルバー 足幅ワイド(3E相当) 適合(中敷)FIZ001・FIZ002・FIZ003 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(アッパー)本体:合成繊維、補強:人工皮革 材質(ソール)ゴム底 中敷取替式 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73407477
2020-03-27
用途:
装置設置・試運転
製造業

軽くて足にフィットするし、靴の前のほうが「トウアップ」と言って少し上がっていることで、歩きやすいです

対象商品:
73407635
2020-01-19
用途:
作業時
建設業・工事業

履きやすくて良い商品です。
今回で、2足目になります

対象商品:
73407617
2019-07-12
用途:
仕事履き
卸売・小売業

マジックテープや靴紐ではないものを探して買いました。最初は甲のゴムがきつくて履いたり、脱いだりが大変かと思いましたが、履き慣れてきたらちょうど良くなりました。履き心地も良くてソールも滑りにくくGOODです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする