曜日別特売
YPE-175 YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協 73407584

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YPE-175 YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協 73407584
YPE-175 YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚) 万協 73407584

YPE型支持脚(遮音タイプ支持脚)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個高さ調整範囲(mm)床:141~204高さ(mm)ボルト+ゴム脚:139注文コード73407584品番YPE-175
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

遮音タイプで使用する支持脚です。

高さ(mm)ボルト+ゴム脚:139中心高さ(mm)172ブロック寸法(mm)88×88高さ調整範囲(mm)床:141~204ブロックタイプD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70607076
2022-10-31
用途: 洗濯防水パンのフタの支え
インターロック株式会社卸売・小売業

洗濯防水パン(壁と洗濯機のすきま)にフタをして 上に収納ストッカーを置きたかったため フタのたわみ防止に使いました 両面テープが貼ってあり すぐ使えて すごく良かったです

2が参考にしています
対象商品 : 70607103
2022-09-10
用途: 置き床工法で

置き床の足の定番商品です。一個から注文できて翌日届くのは本当に助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする