ZEXUS(ゼクサス)
ZEXUS(ゼクサス)の ヘッドライト
ZEXUS(ゼクサス)の ヘッドライト本体
ZX-D100 LEDクリップライト 電球色
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73408807
品番
ZXD100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
キャップに取付可能で手元作業にぴったり。
電球の種類
LED
色
ブラック
質量(g)
約26(電池別)
保護等級
防沫形(IPX4相当)
光源
高輝度Φ5mm電球色LED×3個
電池寿命(時間)
電球色3灯:約11
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×23×65
使用電池
CR2032×2個(別売)
防塵防水性能
防沫形(IPX4相当)
電源タイプ
電池式
明るさ(Lm)
約8
照射距離(m)
25
視認距離
約25m
最大点灯時間
約11時間