ポッシュリビング
ポッシュリビングの 建具金物
ポッシュリビングの 鍵・錠前
ポッシュリビングの 空錠・ハンドル単体
セラミックノブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
幅(cm)
2.5
注文コード
73410523
品番
30584
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
幅
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、ガラっと印象を変えてくれます。
材質
セラミック/アイアン
幅(cm)
2.5
高さ(cm)
2.5
取手
握り玉
奥行き(cm)
2.5