セラミックノブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 幅(cm)3.5 注文コード73410602 品番30598
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はなど12種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、ガラっと印象を変えてくれます。

材質セラミック/アイアン 幅(cm)3.5 高さ(cm)3.5 取手握り玉 奥行き(cm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする