ベストコ
リストランテ 鉄製いため鍋
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
サイズ(cm)
20
20
26
28
30
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73411617
品番
LD-39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
強火で一気に高温調理ができるので、香ばしく焼きたいソテーやステーキ、中華料理に最適です 現代人に不足しがちな鉄分の補給にも効果的です オール熱源対応
材質
本体:鉄、取手:天然木
サイズ(cm)
20
表面処理
内面・外面:シリコーン樹脂塗装
寸法(cm)
37.5×20.5×11
RoHS指令(10物質対応)
対応