ベストコ
ベストコの キッチン・調理用品
ベストコの 保存容器・調味料入れ
ベストコの シール容器・フードコンテナ
NEW Style レバーロックシステムコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.68
注文コード
73411915
品番
LC-499
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
片手で簡単開け閉め出来ます 蓋を片手で開け閉めできるので料理中でも便利 スタッキング出来て無駄なく収納できます
材質
本体・レバー・ふた下部:ポリスチレン、 蓋上部:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
138
容量(L)
0.68
寸法(cm)
11.5×12×10.5
注意
※IH不可※電子レンジ不可※食洗機不可