ロートアイアンハンドル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 材質キャストアイアン 注文コード73413095 品番62802
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は材質・内容量など23種類から選べます 他の種類を見る

お手持ちの家具、引出しをプチDIYできる商品です。アンティーク調のデザインで、シックな印象も変えてくれます。

材質キャストアイアン 幅(cm)11.5 高さ(cm)2.5 取手取手 奥行き(cm)2.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
73414416
2021-09-20
用途:
庭のDIYに。
宮川徳三郎商店 様 (卸売・小売業)

鋳物のドワノブをずっと探していました。
ここで運よく見つけて、迷わず購入。
無骨な外見だけど、シンプルなドアに取り付けると、
いいアクセントになって存在感を出してくれるお気に入りのアイテムです。

対象商品:
73420122
2020-10-15
用途:
ペット用アクリルゲージ
製造業

注文コード「73420122」を2個購入しました。アクリルゲージの扉2枚にそれぞれ使用しましたが、取り付けネジは付属されていません。インド製で、手作り感が良いのですが、取り付け穴ピッチは違っています。なので、取り付け時には、それぞれのハンドルでケガいておかないと、穴が合いません。それ以外は、写真よりも雰囲気が良く、レトロ感が気に入りました。

対象商品:
73420113
2020-05-07
用途:
自作の室内ドア
製造業

ドア使うには若干小さい感じしますが、アイアンの質感があり、シンプルさがかわいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする