ポッシュリビング
ポッシュリビングの ガラス・樹脂・金属容器
ポッシュリビングの バケツ/バケツ型密閉容器
バケツ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73415344
品番
585
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
容量(mL)
5750
材質
ホーロー
色
ホワイト
直径(Φcm)
24
高さ(cm)
32(23)