曜日別特売
TF-45Q 45cmツインファン(開放式) ナカトミ 73418129

45cmツインファン(開放式)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード73418129品番TF-45Q
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

サーマルプロテクター(過熱保護装置)付モーターを使用しています。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。タイヤ付で移動が簡単です。上下ファンを個別に角度調整可能です。上下ファンを個別に角度調整可能。

用途工場、倉庫などの換気や循環に。質量(kg)14電源(V)単相100本体寸法(mm)600×595×1360ハネ径(cm)45風量(m3/min)(141/147)×2台電源コード(m)2.4消費電力(W)(50/60Hz)167/186風量各3段階首振り無し
注意
※個人宅様配送不可商品です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする