ポッシュリビング
ポッシュリビングの コンテナー
ポッシュリビングの ボックスコンテナ
ポッシュリビングの メッシュコンテナ
スタッキングバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73423017
品番
63393
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
シックでシンプルなデザインのバスケットです。重ねて積み上げることもでき、キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
290×180×185
材質
スチール
幅(cm)
29
高さ(cm)
18.5
奥行き(cm)
18