ポッシュリビング
ポッシュリビングの コンテナー
ポッシュリビングの ボックスコンテナ
ポッシュリビングの メッシュコンテナ
スタッキングバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73423035
品番
63395
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
シックでシンプルなデザインのバスケットです。重ねて積み上げることもでき、キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
410×250×125
材質
スチール
幅(cm)
41
高さ(cm)
12.5
奥行き(cm)
25
コンテナ種類
メッシュ