ポッシュリビング
ポッシュリビングの コンテナー
ポッシュリビングの ボックスコンテナ
ポッシュリビングの メッシュコンテナ
スタッキングバスケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73423044
品番
63396
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
シックでシンプルなデザインのバスケットです。重ねて積み上げることもでき、キッチンやランドリールームをオシャレに見せる収納ができます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
415×250×185
材質
スチール
幅(cm)
41.5
高さ(cm)
18.5
奥行き(cm)
25
コンテナ種類
メッシュ