ポッシュリビング
ポッシュリビングの キッチン・調理用品
ポッシュリビングの 保存容器・調味料入れ
ポッシュリビングの 保存用ガラス瓶
キャニスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73423604
品番
545L
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
清潔感がある真っ白なホーローは、日々の暮らしで活躍してくれるアイテムです。
材質
ホーロー
容量(mL)
2000
色
ホワイト
サイズ
L
直径(Φcm)
16
高さ(cm)
20